メモリーバックアップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43425753 品番8864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップの脱落や接点不良を防止するロック構造。
先端、両サイドも挟める挟み口形状。ヒューズ搭載。
単三乾電池8本で12V出力となり、幅広い車種への適合を実現。

用途自動車やバイクのバッテリー交換時のメモリー保護に。
注意
使用には単三電池8本(別売)が必要。DC12V車専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
自動車バッテリー交換時のメモリー保護用12V電圧維持機器
不動産業

最近の自動車は駐車中(Engin停止中)でも、メモリーバックアップ用DC12Vの微量通電をしており、バッテリー交換時の必需品として購入しました。
使用前に単3電池8本を組込後、規定電圧12Vが出力されているか確認してからバッテリー交換に着手しました。バッテリー交換作業は約15分でトラブルなく終了しました。
本品の配線とクリップ(外れ止めロック付き)は、色分けされ誤配線の心配と作業中のクリップ外れもなく安心して交換作業ができました。

5人が参考にしています
2024-12-16
用途:
バッテリー交換
株式会社アップル運輸 様 (運輸・通信業)

用途は満たした
クリップがちゃちい(すぐこわれそう
電池使用本数が多い(しかたない?

対象商品:
43425753
2024-04-16
用途:
バッテリー交換
片山興業 様 (建設業・工事業)

バッテリー交換の際使用しました。リセットかかることなく交換できたのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
43425753
2020-10-31
用途:
バッテリー交換時
株式会社大兵商店 様 (卸売・小売業)

作業中に端子が取れないか心配でしたが、ストッパーのおかげで無事出来ました。

5人が参考にしています
対象商品:
43425753
2022-01-30
用途:
自動車バッテリーの交換時。
水野商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

昨今のバッテリーターミナルは充電制御など色々な付属品が付いており。本品はグリップ式のため非常に着けにくく尚且つ外れやすい。
そのため作業中注意をしても脱落してしまい全く意味のないものになってしまった。
めったに使わないのにも関わらず肝心な時に役立たずでした。

6人が参考にしています
対象商品:
43425753
2020-07-15
用途:
カーバッテリーの充電時のバックアップ
その他業種

車のバッテリー充電中のメモリー補償の商品ですが。ここ10年位に発売された車には不要。バッテリー取り外しでリセットされた時計等を手入力すればよい。事前にカーディラーに確認した方がよい。
クリップはハズレ易いので要注意。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする