SSP-9 スプリンクラー セフティー3 43426207 SSP-9 スプリンクラー セフティー3 43426207 SSP-9 スプリンクラー セフティー3 43426207

スプリンクラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43426207 品番SSP-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

芝生や畑の水まき作業に最適なスプリンクラーです。
固定スパイク付きで安定した水まきが可能です。
先端のノズルの角度を変えることにより水の飛距離を調整可能です。
ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
360度ムラなく散水が可能です。

用途庭木・芝生等の水やり。 材質PP・ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 作業量(目安)放水範囲:MAX直径約16m/約200平方メートル(水圧:0.4Mpa時) 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43426207
2021-05-01
用途:
芝の水やり
ライフプラン 様 (サービス業)

水のかかる幅が狭くて調整ができないところがイマイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする