SSP-10 首振りスプリンクラー セフティー3 43426618 SSP-10 首振りスプリンクラー セフティー3 43426618 SSP-10 首振りスプリンクラー セフティー3 43426618

首振りスプリンクラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43426618 品番SSP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

長方形に散水することができるスプリンクラーです。
最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。
水量の調整可能です。

散水範囲(m)縦約11.5×横約15 用途庭木・芝生等の水やり。 材質アルミ・PP・ABS・POM 角度(°)放水:0〜180度(散水パターン:4パターン) 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43426618
2023-07-17
用途:
屋根の散水
有限会社内山精工 様 (製造業)

昨年2台購入し、2台共首振りしなくなってしまい昨年中に2台交換してもらいました。今年交換して貰った物を使いましたが、3時間ほど調子よかったのですがまた首振りしなくなりました。構造的に問題がある物みたいです。水圧を掛けてもダメでした。無駄なものとなってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする