適合電線(mm2)0.8,0.5,0.3,0.2,0.13,0.08,0.05
適合電線範囲 AWG(#)18,20,22,24,26,28,30
用途IV線をはじめ、KV線、VSF線、VA線など各種絶縁電線、コード、ケーブルに幅広く対応します。
仕様全身焼入
トラスコ品番182-9884
全長(mm)163
材質/仕上ブレード:特殊工具鋼、本体:S55C、ハンドルカバー:TPE
質量(g)107
適合電線1.0,0.8,0.65,0.5,0.4,0.3,0.25
アズワン品番64-3671-83
色(グリップ)赤、黒