コクゴ
FEP熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(1.2m)
1本(30m)
1本(1.2m)
収縮前内径最小値(Φmm)
4
0.9
1.1
1.35
1.6
2.1
2.4
2.9
3.6
4
5
5.7
6.4
7.4
7.9
9.2
10.2
11.2
収縮後内径最大値(Φmm)
3.2
0.68
0.8
1
1.25
1.55
1.8
2.33
2.9
3.2
3.6
4
4.6
5
5.8
6.4
7.2
7.9
8.9
全18種類を一覧で見る
内容量
1本(1.2m)
注文コード
43432586
品番
F1.3X SP9 1.2m52025
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
色
透明
長さ(m)
1.2
収縮後内径最大値(Φmm)
3.2
収縮前内径最小値(Φmm)
4
収縮後肉厚(mm)
0.25
材質
FEP
連続使用温度(℃)
-170~+200
最高使用温度(℃)
200
収縮率(%)
25
長さ変化率(%)
±15以下
最低使用温度(℃)
-170