曜日別特売
F1.3X SP5 1.2m52029 FEP熱収縮チューブ コクゴ 43432629

FEP熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本(1.2m)
収縮前内径最小値(Φmm)6.4
収縮後内径最大値(Φmm)5
内容量1本(1.2m)注文コード43432629品番F1.3X SP5 1.2m52029
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)

透明長さ(m)1.2収縮後内径最大値(Φmm)5収縮前内径最小値(Φmm)6.4収縮後肉厚(mm)0.28材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする