コクゴ
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
5.8
外径(Φmm)
9.6
注文コード
43452728
品番
P6
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
5.8
外径(Φmm)
9.6
寸法d(mm)
5.8±0.15
寸法D(mm)
9.6
寸法W(mm)
1.9±0.08