PTFE Oリング

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)14.6 注文コード43452773 品番P10A
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は内径・外径など170種類から選べます 他の種類を見る
材質PTFE 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)14.6 寸法d(mm)9.8±0.17 寸法D(mm)14.6 寸法W(mm)2.4±0.09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43452728
2022-09-12
用途:
機械のメンテナンス
山口 様 (不動産業)

カチカチで弾性は無いので、使用箇所は限られますが、精度も良く満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする