コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
12.3
外径(Φmm)
17.1
注文コード
43452816
品番
P12.5
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
12.3
外径(Φmm)
17.1
寸法d(mm)
12.3±0.19
寸法D(mm)
17.1
寸法W(mm)
2.4±0.09