コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
21.8
外径(Φmm)
26.6
注文コード
43452886
品番
P22
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
21.8
外径(Φmm)
26.6
寸法d(mm)
21.8±0.24
寸法D(mm)
26.6
寸法W(mm)
2.4±0.09