コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
31.2
外径(Φmm)
38.2
注文コード
43453008
品番
P31.5
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
31.2
外径(Φmm)
38.2
寸法d(mm)
31.2±0.31
寸法D(mm)
38.2
寸法W(mm)
3.5±0.1