コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
41.7
外径(Φmm)
48.7
注文コード
43453105
品番
P42
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
41.7
外径(Φmm)
48.7
寸法d(mm)
41.7±0.39
寸法D(mm)
48.7
寸法W(mm)
3.5±0.1