コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
44.7
外径(Φmm)
51.7
注文コード
43453123
品番
P45
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
44.7
外径(Φmm)
51.7
寸法d(mm)
44.7±0.41
寸法D(mm)
51.7
寸法W(mm)
3.5±0.1