コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
51.6
外径(Φmm)
63
注文コード
43453193
品番
P52
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
51.6
外径(Φmm)
63
寸法d(mm)
51.6±0.47
寸法D(mm)
63
寸法W(mm)
5.7±0.13