コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
52.6
外径(Φmm)
64
注文コード
43453209
品番
P53
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
52.6
外径(Φmm)
64
寸法d(mm)
52.6±0.48
寸法D(mm)
64
寸法W(mm)
5.7±0.13