コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
69.6
外径(Φmm)
81
注文コード
43453297
品番
P70
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
69.6
外径(Φmm)
81
寸法d(mm)
69.6±0.61
寸法D(mm)
81
寸法W(mm)
5.7±0.13