コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
89.6
外径(Φmm)
101
注文コード
43453349
品番
P90
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
89.6
外径(Φmm)
101
寸法d(mm)
89.6±0.77
寸法D(mm)
101
寸法W(mm)
5.7±0.13