コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
111.6
外径(Φmm)
123
注文コード
43453403
品番
P112
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
111.6
外径(Φmm)
123
寸法d(mm)
111.6±0.92
寸法D(mm)
123
寸法W(mm)
5.7±0.13