コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
131.6
注文コード
43454234
品番
P132
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
131.6
外径(Φmm)
143
材質
本体/シリコン、被膜/PFA
寸法d(mm)
131.6±1.06
寸法W(mm)
5.7±0.13