コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
179.5
外径(Φmm)
196.3
注文コード
43454347
品番
P180
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
179.5
外径(Φmm)
196.3
寸法d(mm)
179.5±1.40
寸法D(mm)
196.3
寸法W(mm)
8.4±0.15