コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
249.5
外径(Φmm)
266.3
注文コード
43454496
品番
P250
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
249.5
外径(Φmm)
266.3
寸法d(mm)
249.5±1.88
寸法D(mm)
266.3
寸法W(mm)
8.4±0.15