コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
334.5
外径(Φmm)
351.3
注文コード
43454627
品番
P335
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
334.5
外径(Φmm)
351.3
寸法d(mm)
334.5±2.42
寸法D(mm)
351.3
寸法W(mm)
8.4±0.15