コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
384.5
外径(Φmm)
401.3
注文コード
43454679
品番
P385
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
384.5
外径(Φmm)
401.3
寸法d(mm)
384.5±2.73
寸法D(mm)
401.3
寸法W(mm)
8.4±0.15