コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
199.5
注文コード
43454733
品番
P200
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
199.5
外径(Φmm)
216.3
材質
PTFE
寸法d(mm)
199.5±1.55
寸法D(mm)
216.3
寸法W(mm)
8.4±0.15