コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
259.5
注文コード
43454776
品番
P280
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
259.5
外径(Φmm)
256.3
材質
PTFE
寸法d(mm)
259.5±1.94
寸法D(mm)
256.3
寸法W(mm)
8.4±0.15