コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
54.4
外径(Φmm)
60.6
注文コード
43454864
品番
G55
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
54.4
外径(Φmm)
60.6
寸法d(mm)
54.4±0.49
寸法D(mm)
60.6
寸法W(mm)
3.1±0.1