コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
69.4
外径(Φmm)
75.6
注文コード
43454898
品番
G70
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
69.4
外径(Φmm)
75.6
寸法d(mm)
69.4±0.61
寸法D(mm)
75.6
寸法W(mm)
3.1±0.1