コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PTFE Oリング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
104.4
外径(Φmm)
110.6
注文コード
43454968
品番
G105
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PTFE
内径(Φmm)
104.4
外径(Φmm)
110.6
寸法d(mm)
104.4±0.87
寸法D(mm)
110.6
寸法W(mm)
3.1±0.1