コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
24.4
注文コード
43455266
品番
G25
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
24.4
外径(Φmm)
30.6
材質
PTFE
寸法d(mm)
24.4±0.25
寸法D(mm)
30.6
寸法W(mm)
3.1±0.1