コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
59.4
注文コード
43455336
品番
G60
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
59.4
外径(Φmm)
65.6
材質
PTFE
寸法d(mm)
59.4±0.53
寸法D(mm)
65.6
寸法W(mm)
3.1±0.1