コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
64.4
注文コード
43455345
品番
G65
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
64.4
外径(Φmm)
70.6
材質
PTFE
寸法d(mm)
64.4±0.57
寸法D(mm)
70.6
寸法W(mm)
3.1±0.1