コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
84.4
注文コード
43455388
品番
G85
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
84.4
外径(Φmm)
90.6
材質
PTFE
寸法d(mm)
84.4±0.73
寸法D(mm)
90.6
寸法W(mm)
3.1±0.1