※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダストローク(mm)シリンダー:30
軸受種類ボールブッシュ型
注文コード43463640
品番CXS2L6-30-M9NAV
参考基準価格(税別)¥23,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・軸受種類など495種類から選べます
他の種類を見る
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり