素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-25
用途: 模型
その他業種
梱包はしっかりしているのに、中からは裸のアクリルパイプが出てきました。
不安的中で、30センチくらいの浅い傷が・・・
細めのコンパウンドで表面処理をすれば、消せるかもしれませんが、一番の問題は、パイプの成型にしわ模様があり、精密な透明度を必要とする模型のために、プラではなく、高価なアクリルを選択したのに、これではプラパイ部並み思えます。
やはり、自分の目で確認して買うべきと、とても勉強になりました!
ありがとうございます(=_=)
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
2026-02-13
用途: 釣竿の穂先の保護ケースに
このメーカーの物は、アイテムが豊富なので選択肢が多く良いと思います。
できれば もう少し硬い物(同じ厚みで)があればと思います。
2025-10-25
用途: 機械の燃料残チェック
用途が本来とは異なるが太さがいろいろあり強度にも満足です
1人が参考にしています
2025-01-07
用途: センサー部品の製作
加工し易くて良かったです。MCナイロンもこの位のラインナップして貰えないでしょうか。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
対象商品 : 43466624
2024-04-03
用途: タンクのゲージ
農・林・水産業
船の燃料タンクのゲージ用に購入しました、今まではホームセンタ-で購入していましたが1.5mm厚しかなかったのですがこの商品は2mm厚が有ったので購入しました
1人が参考にしています
対象商品 : 43466886
2024-06-11
用途: 精密器材の保護カバー役
傷に強く、多少なりの外部衝撃や接触でも傷がつかず重宝しております。
ただ、徐々に値段が高くなっていますので、コスパ感はあまりないかも・・・・
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2932:その他(ミルシート・出荷証明書)
4人が参考にしています
2022-03-29








![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)




![PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具] PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81010731-260615-02.jpg)
