※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)シリンダー:110
軸受種類ボールブッシュ型
注文コード43481648
品番CXS2L10-110-M9BWVS
 
参考基準価格(税別)¥22,390
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・軸受種類など810種類から選べます
他の種類を見る
 
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり