曜日別特売
VFR4310-5E-04T V Series(VFR4310) SMC 43486345

 

VFR4310-5E-04T V Series(VFR4310) SMC 43486345
VFR4310-5E-04T V Series(VFR4310) SMC 43486345

V Series(VFR4310)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード43486345品番VFR4310-5E-04T
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする