曜日別特売
VFR4310-5DB-03 V Series(VFR4310) SMC 43486433

 

VFR4310-5DB-03 V Series(VFR4310) SMC 43486433
VFR4310-5DB-03 V Series(VFR4310) SMC 43486433

V Series(VFR4310)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43486433品番VFR4310-5DB-03
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(-) オプションなしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする