曜日別特売
アクリルダインA アクリル接着剤 コクゴ 43493127

アクリル接着剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種類アクリルダインA(速乾性)
内容量1個(500mL)注文コード43493127品番アクリルダインA
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

樹脂専用の接着剤でさららさらしているアクリルダインAからシロップ状のアクリルダインCまで3種類から用途に応じてお選びください。

用途各種プラスチック加工品の接着種類アクリルダインA(速乾性)主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43493136
2022-08-13
用途: アクリル板の接着
農・林・水産業

品種の選択に失敗しました、浸透性があると思っていたが粘度が思ったより有ったので使いづらいです、別の浸透性の強いのにすれば良かったと思いました、次回変更注文します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする