※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
注文コード
43503023
品番
VFS2220-BDO-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
G1/4
使用流体
空気