コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505648
品番
NW50PABV
参考基準価格(税別)
¥177,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
89
タイプ
NW50
温度(℃)
(許可加熱)150
使用圧力
大気圧〜5×10
-6Pa
材質(ベローズ)
AM-350