コクゴ
コクゴの フレキシブルホース・ダクトホース
コクゴの フレキシブルホース
真空ポンプ配管部品 ビューポート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43505903
品番
NW40VPK
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タイプ
40
寸法H(mm)
12.7
温度(℃)
(許可加熱)200
寸法A(mm)
55
寸法T(mm)
2.7
寸法V(mm)
22
材質(フランジ)
SUS304
材質(窓)
ホウケイ酸ガラス