※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)シリンダー:120
ポートねじの種類Rc1/8
注文コード43507819
品番CXS2M25-120-A90
 
参考基準価格(税別)¥24,260
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・ポートねじの種類など900種類から選べます
他の種類を見る
 
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり