曜日別特売
VFS3410-4DB-02 V Series(VFS3410) SMC 43516296

 

VFS3410-4DB-02 V Series(VFS3410) SMC 43516296
VFS3410-4DB-02 V Series(VFS3410) SMC 43516296

V Series(VFS3410)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)管接続口径Rc1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43516296品番VFS3410-4DB-02
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする