6712 【廃番】サマーソルジャー半袖ツナギ服 FORECAST 43517284

【廃番】サマーソルジャー半袖ツナギ服

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード43517284 品番6712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ダブルファスナー仕様でどちらからでも開け閉め可能。衿裏・肩ヨーク裏にメッシュを採用。両胸ポケットや、カーゴポケットなど、機能的なポケットがたくさんで作業性アップ!背中はベンチレーション付きで、通気性がよく不快な蒸れを逃します。裾のベルト&タブでロールアップ可能です。汗を素早く吸収し肌側をドライに保つ吸汗・速乾素材を使用。暑い日の作業におすすめのつなぎ服です。

ベージュ サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92 適応胴囲(cm)72〜80 肩幅(cm)46.5 股下(cm)73 混率(%)ポリエステル65、綿35 質量(g/m2)130 種別半袖つなぎ 生地T/Cポプリン 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43517467
2014-07-23
用途:
車の整備作業

作業着にしてはかなり薄手の生地ですが、真夏の屋外での整備作業では動きやすく、楽です。

対象商品:
43517284
2014-08-06
用途:
自動車修理

生地が薄く速乾性もあり、快適です。少し細めなので、もう少しゆとりがあれば良いと思います。

対象商品:
43517327
2014-08-14
用途:
酪農
農・林・水産業

下半身がもう少しゆったりしてもいいかなと。
腰の部分がゴム入りだとなお良い。

対象商品:
43517372
2014-07-16
用途:
整備一般
カーズナガヌマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段 着心地は非常に良い ただ縫製が良くなく 直ぐに右股のところが ほずれました

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
43517442
2014-07-24
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

2〜3回着用しましたら、右側のポケットの中がほつれまして鍵を入れていましたところ落ちました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
43517327
2013-07-12
用途:
自動車整備、販売

非常に涼しくて、気に入りました。動きやすいし、作りもしっかりしています。
コスパ的に最高だと思います。試しに一着購入させてもらいましたが、洗い替え様に早速2着追加購入しました。
仕事上なるべくきれいな格好でいたいので、高く良い物を長くよりも、ある程度で新着したい(激しい汚れなど、洗うにも限界があり)のでこの価格で、この品質非常に助かります。希望をいうなら黒があればうれしいです!

3人が参考にしています
対象商品:
43517442
2013-06-13
用途:
自動車整備

軽くて良いです。身長170cmの中肉ですが、サイズはMでピッタリでした。
夏用なので脇、背中などにもっとメッシュが使ってあると大満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
43517442
2013-06-03
用途:
自動車整備作業
八広オートセンター 様

さらっとした、着心地でさわやかな感じです。
縫製、デザインとも値段を考えるといい方だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする