曜日別特売
VFS4100-ZFZ-03 V Series(VFS4100) SMC 43517976

 

VFS4100-ZFZ-03 V Series(VFS4100) SMC 43517976
VFS4100-ZFZ-03 V Series(VFS4100) SMC 43517976

V Series(VFS4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc注文コード43517976品番VFS4100-ZFZ-03
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類Rc切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc3/8使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする