曜日別特売
VFS4100-5FZC-04T V Series(VFS4100) SMC 43518003

 

VFS4100-5FZC-04T V Series(VFS4100) SMC 43518003
VFS4100-5FZC-04T V Series(VFS4100) SMC 43518003

V Series(VFS4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径NPTF1/2ねじの種類NPTF注文コード43518003品番VFS4100-5FZC-04T
参考基準価格(税別)¥18,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルポート数5管接続口径NPTF1/2使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式 (レバー形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする