曜日別特売
VFS4110-6DB-Q V Series(VFS4110) SMC 43518378

 

VFS4110-6DB-Q V Series(VFS4110) SMC 43518378
VFS4110-6DB-Q V Series(VFS4110) SMC 43518378

V Series(VFS4110)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC12管接続口径サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43518378品番VFS4110-6DB-Q
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
コイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式 (要工具形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする