カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
クヴェブルーラウンドプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43518948
品番
0411-6040
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
285×20
寸法(cm)
28