カネ大白木屋
カネ大白木屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
カネ大白木屋の グラス・食器・カトラリー
カネ大白木屋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
白磁パエリアプラター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長辺(mm)
182
注文コード
43521723
品番
0218-6002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
長辺
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長辺(mm)
182
短辺(mm)
110
高さ(mm)
25
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
18