カネ大白木屋
カネ大白木屋の 料理道具
カネ大白木屋の フライパン・グリルパン
カネ大白木屋の オーブンウェア
白磁スタック楕円型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1500
注文コード
43522579
品番
5100-5005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的なレリーフデザインの入ったBUFFET容器。
材質
磁器
容量(mL)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×217×50
寸法(cm)
36